Dugotrajna mast u spreju HHS 500
Dugotrajna EP mast u spreju s OMC2 tehnologijom aditiva za dugotrajno podmazivanje i zaštitu od utjecaja vremena i okoline
  • Hemijske osnove: Sinteza masti i aditiva u ugljikovodičnim otapalima
  • Osnova ulja: Kombinacija sintetičko / mineralno ulje
  • Boja: Opalno zelena
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,78 g/cm³
  • Min. temperaturni uvjeti: -25 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 150 °C
  • Min. Plamište aktivnog sastojka: 0 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Sadržaj: 500 ml
  • Rok trajanja od proizvodnje: 36 mjeseci
Dugotrajna mast u spreju HHS 500
Dugotrajna mast u spreju HHS 500
Dostupni broj proizvoda: 1
Dugotrajna EP mast u spreju s OMC2 tehnologijom aditiva za dugotrajno podmazivanje i zaštitu od utjecaja vremena i okoline
  • Hemijske osnove: Sinteza masti i aditiva u ugljikovodičnim otapalima
  • Osnova ulja: Kombinacija sintetičko / mineralno ulje
  • Boja: Opalno zelena
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,78 g/cm³
  • Min. temperaturni uvjeti: -25 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 150 °C
  • Min. Plamište aktivnog sastojka: 0 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Sadržaj: 500 ml
  • Rok trajanja od proizvodnje: 36 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Bazno ulje Sadržaj Hemijska osnova Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 1065 08931065Dugotrajna mast u spreju HHS 500, 500ml Sintetičko/Mineralno kombinacija 500 ml Ugljikovodonici Opal zelena
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena