Polusintetička tečna mast HHS 1000
Prianjajuća mast niske viskoznosti s dvostrukim učinkom: Prodiruća svojstva ulja, ljepljiva i otporna na pritisak kao mast
  • Hemijska osnova: Mineralno ulje
  • Uljna baza: sintetika
  • Boja: žućkasta
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,773 g/cm³
  • Uvjeti gustoće: na 20°C
  • Min. temperaturni uvjeti: -25 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 170 °C
  • Kinematička viskoznost na bazi ulja: 2000 cSt
  • Uvjeti za viskoznost uljne baze: na 40°C, prema DIN 51562
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Otpornost na: slanu vodu, slabe lužine, slabe kiseline, prskanje
  • Kompatibilnost materijala: O- i X-prsten, plastika, obložene površine
  • Sadržaj: 500 ml
  • Rok trajanja od proizvodnje: 36 mjeseci
Polusintetička tečna mast HHS 1000
Polusintetička tečna mast HHS 1000
Dostupni broj proizvoda: 1
Prianjajuća mast niske viskoznosti s dvostrukim učinkom: Prodiruća svojstva ulja, ljepljiva i otporna na pritisak kao mast
  • Hemijska osnova: Mineralno ulje
  • Uljna baza: sintetika
  • Boja: žućkasta
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Gustoća: 0,773 g/cm³
  • Uvjeti gustoće: na 20°C
  • Min. temperaturni uvjeti: -25 °C
  • Maks. temperaturni uvjeti: 170 °C
  • Kinematička viskoznost na bazi ulja: 2000 cSt
  • Uvjeti za viskoznost uljne baze: na 40°C, prema DIN 51562
  • Bez silikona: Da
  • Bez kiseline: Da
  • Bez smole: Da
  • Bez AOX-a: Da
  • Otpornost na: slanu vodu, slabe lužine, slabe kiseline, prskanje
  • Kompatibilnost materijala: O- i X-prsten, plastika, obložene površine
  • Sadržaj: 500 ml
  • Rok trajanja od proizvodnje: 36 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Bazno ulje Sadržaj Hemijska osnova Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 1064 08931064Polusintetička tečna mast HHS 1000, 500 ml Mineralno 500 ml Ugljikovodonici Žućkasta
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena