Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Sredstvo za podmazivanje zglobova
Sredstvo za podmazivanje zglobova
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Visokotemperaturna mast za podmazivanje zglobova
Litij-kompleksna sapunasta mast na bazi mineralnog ulja
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Sredstvo za podmazivanje zglobova
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (1)
Bez kiselina
Da (1)
Bez silikona
Da (1)
Bez smole
da (1)
Boja
Crna (1)
Hemijska osnova
Litijumski kompleksi (1)
Min. tačka kapanja
220 °C (1)
Miris
Karakterističan (1)
NLGI razred
1-2 (1)
Ponašanje u prisustvu vode (DIN 51807-1)
1-90 (1)
Raspon penetracije nakon obrade (DIN ISO 2137)
290 - 310 x0.1 mm (1)
Raspon temperaturne otpornosti
-30 do 160 °C (1)
Rastvorljivo u vodi
Ne (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
36 mjeseci (1)
Sadržaj
90 g (1)
Specifična težina (20°C)
0.98 g/cm³ (1)