Dugotrajna mast III
Litijska mast za više namjena i EP aditivima za visoka opterećenja
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: KP2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 280 mm²/s
  • Tačka kapanja masti prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802; SKF Emcor test: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4; VKA test (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem): 2600 N
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Svijetlosmeđa
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Otporno na koroziju
  • Otporno na oksidaciju
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Dugotrajna mast III
Dugotrajna mast III
Dostupni broj proizvoda: 1
Litijska mast za više namjena i EP aditivima za visoka opterećenja
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: KP2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 280 mm²/s
  • Tačka kapanja masti prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802; SKF Emcor test: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4; VKA test (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem): 2600 N
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Svijetlosmeđa
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Otporno na koroziju
  • Otporno na oksidaciju
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Pakovanje Bazna mast Šifra maziva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 402 0890402Dugotrajna mast III, 400 g 400 g Kartuša Litij 12 hidroksistearat KP2K-30
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena