Višenamjenska mast I
Litijski saponificirana univerzalna mast za podmazivanje pod normalnim opterećenjima
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: K2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 130 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 110 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 1800 N
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Žuta
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Višenamjenska mast I
Višenamjenska mast I
Dostupni broj proizvoda: 1
Litijski saponificirana univerzalna mast za podmazivanje pod normalnim opterećenjima
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: K2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 130 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 110 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 1800 N
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Žuta
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Pakovanje Bazna mast Šifra maziva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 8701 08938701Višenamjenska mast I, 400 g 400 g Kartuša Litij 12 hidroksistearat K2K-30
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena