Višenamjenska mast II
Litijski saponificirana, grafitna mast sa EP aditivima otporna na visoki pritisak za srednja i teška opterećenja
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: KPF2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 110 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2400 N
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 1-90
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Siva/Crna
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 0,871 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Višenamjenska mast II
Višenamjenska mast II
Dostupni broj proizvoda: 1
Litijski saponificirana, grafitna mast sa EP aditivima otporna na visoki pritisak za srednja i teška opterećenja
  • Bazna mast: Litij 12 hidroksistearat
  • Šifra maziva: KPF2K-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 130 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 180 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 110 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2400 N
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 1-90
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Siva/Crna
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 0,871 g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 60 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Pakovanje Bazna mast Šifra maziva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 8711 08938711Višenamjenska mast II, 400 g 400 g Kartuša Litij 12 hidroksistearat KPF2K-30
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena