Višenamjenska mast III, NSF

Fiziološki inertna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva


  • Težinski sadržaj: 400 g
  • Pakovanje: Kartuša
  • Bazna mast: Anorganska
  • Šifra maziva: KP2N-20
  • Min./max. temperaturni uslovi: -15 do 130 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 150 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 200 mm²/s
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 0-90
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2200 N
  • Uljna osnova: Medicinsko bijelo ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Transparentna
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C 0,88: g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Otporno na vodu
  • Otporno na slanu vodu
  • Otporno na kiseline i baze
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Višenamjenska mast III, NSF
Višenamjenska mast III, NSF
Dostupni broj proizvoda: 1

Fiziološki inertna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva


  • Težinski sadržaj: 400 g
  • Pakovanje: Kartuša
  • Bazna mast: Anorganska
  • Šifra maziva: KP2N-20
  • Min./max. temperaturni uslovi: -15 do 130 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 150 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 200 mm²/s
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 0-90
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2200 N
  • Uljna osnova: Medicinsko bijelo ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Transparentna
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C 0,88: g/cm³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Otporno na vodu
  • Otporno na slanu vodu
  • Otporno na kiseline i baze
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Pakovanje Bazna mast Šifra maziva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 107002 0893107002Višenamjenska mast III, NSF, 400 g 400 g Kartuša Anorganska KP2N-20
24 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena