Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
Mast od litijskog kompleksa na bazi djelomično sintetičkih temeljnih ulja za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima
  • Bazna mast: Kompleks litija
  • Šifra maziva: KP2N-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 140 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 180 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 260 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 210 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2800 N
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 1-90
  • Odgovarajuće specifikacije automobila: Volvo standard 1277.2
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Žuta/Smeđa
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 kg/m³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 72 mjeseca
Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
Dostupni broj proizvoda: 2
Mast od litijskog kompleksa na bazi djelomično sintetičkih temeljnih ulja za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima
  • Bazna mast: Kompleks litija
  • Šifra maziva: KP2N-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 140 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 180 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 260 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 210 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2800 N
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 1-90
  • Odgovarajuće specifikacije automobila: Volvo standard 1277.2
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Žuta/Smeđa
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 kg/m³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 72 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Pakovanje Bazna mast Šifra maziva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 8801 08938801Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 400 g 400 g Zavrnuta kartuša Kompleks litija KP2N-30
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 8804 08938804Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 25 kg 25 kg Kanta Kompleks litija KP2N-30
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena