Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX
Savremeno sintetičko ulje za dvotaktne motore proizvedeno od visokorafiniranih baznih ulja i aditiva visokih performansi
  • Zadovoljava specifikacije: API TC+,  JASO FD, CEC TSC-3,  ISO-L-EGD
  • Način upotrebe: Mješavina sa benzinom 2% (1:50)
Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX
Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX
Dostupni broj proizvoda: 1
Savremeno sintetičko ulje za dvotaktne motore proizvedeno od visokorafiniranih baznih ulja i aditiva visokih performansi
  • Zadovoljava specifikacije: API TC+,  JASO FD, CEC TSC-3,  ISO-L-EGD
  • Način upotrebe: Mješavina sa benzinom 2% (1:50)
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Tačka paljenja Boja Gustina pri 15°C Viskoznost na 100°C
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5897 0550001 58970550001Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX, 100 ml 220 °C crvena 880 kg/m³ 10,5 mm2/s
50 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena