Visokoučinkovito ulje za mjenjače namijenjeno hipodnim diferencijalima s velikim pomakom osovine, kao i za razvodne kutije, međuprijenosnike i pomoćne mjenjače
- Tip ulja: Mineralno
- Viskoznost: 85W-90
- ASTM kod boje: 6
Transmisijsko ulje TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90
Dostupni broj proizvoda: 2
Visokoučinkovito ulje za mjenjače namijenjeno hipodnim diferencijalima s velikim pomakom osovine, kao i za razvodne kutije, međuprijenosnike i pomoćne mjenjače
- Tip ulja: Mineralno
- Viskoznost: 85W-90
- ASTM kod boje: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0897 485903 | Transmisijsko ulje TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90, 20L | |
| 0897 485904 | Transmisijsko ulje TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90, 60L | |
Please login to Webshop to report a bug