Maziva i odstranjivači hrđe
Paste i sprejevi za podmazivanje
Aluminijske paste
Aluminijske paste
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
AL 1100 - Aluminijska pasta
Mazivo otporno na visoke temperature i pritisak, namijenjeno sprječavanju zapekavanja, korozije i trošenja metalnih spojeva u zahtjevnim uslovima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Maziva i odstranjivači hrđe
Paste i sprejevi za podmazivanje
Aluminijske paste
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (2)
Bez kiseline
Da (2)
Bez silikona
Da (2)
Bez smole
da (2)
Boja
Srebrna (2)
Hemijska osnova
Mineralno ulje (2)
Min./max. temperaturni uslovi
-80 do +1100 °C (2)
Miris
Uljni (2)
Otporno na
Voda, slabe baze i kiseline (2)
Pakovanje
Limenka (1)
Tuba (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
36 mjeseci (2)
Sadržaj
110 ml (1)
1100 ml (1)
Specifična težina
1,1 g/cm³ (2)
Težinski sadržaj
100 g (1)
1000 g (1)
Viskoznost / uslovi
7 na 40 °C mm2/s (2)