Maziva i odstranjivači hrđe
Paste i sprejevi za podmazivanje
Bakarne paste
Bakarne paste
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
CU 800 - Bakarna pasta
Visokotemperaturno i visokotlačno otporni, prionjivi, bakreni sprej za podmazivanje, rezanje i antikorozivnu zaštitu
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Maziva i odstranjivači hrđe
Paste i sprejevi za podmazivanje
Bakarne paste
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (3)
Bez silikona
Da (3)
Boja
Bakarna (3)
Hemijska osnova
Polusintetička bazna mast koja sadrži plemeniti metal (3)
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C
7 mm2/s (1)
Min. temperaturna tačka isparavanja
200 °C (2)
250 °C (1)
Min./max. temperaturni uslovi
-20 °C do 1200 °C (2)
-40 °C do 1200 °C (1)
Miris
Karakterističan (3)
Pakovanje
Aerosol limenka (1)
Limenka (1)
Tuba (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (1)
36 mjeseci (2)
Sadržaj
100 ml (1)
1000 ml (1)
300 ml (1)
Specifična težina
1 g/cm³ (2)
1,1 g/cm³ (1)
Težinski sadržaj
100 g (1)
1000 g (1)
330 g (1)
VOC sadržaj (CH)
463 g/l (1)