Bijela montažna pasta
Za pouzdano podmazivanje i zaštitu metalnih dijelova pri montaži i uhodavanju mašina
  • Osnova ulja: Mineralno ulje
  • Čvrsti lubrikant: Talk
  • Udio čvrstog lubrikanta: 15%
  • Boja: Bijela
  • Specifična težina: 1,2 g/cm³
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 °C do +250 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 650 °C
  • Prodiranje nakon rada: 320 x 0,1 mm prema DIN ISO 2137
  • NLGI klasa: 1-2 prema DIN 51818
  • Max. koeficijent trenja: 0,08 µ
  • VKA opterećenje zavarivanja: 500 kN prema DIN 51350-4 (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem)
  • Bez silikona
  • Bez kiseline
  • Bez smole
  • Bez AOX-a
  • Otpornost na vodu
  • Kompatibilno sa materijalima
  • Sadržaj: 100 mL
  • Pakovanje: Tuba
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Bijela montažna pasta
Bijela montažna pasta
Dostupni broj proizvoda: 1
Za pouzdano podmazivanje i zaštitu metalnih dijelova pri montaži i uhodavanju mašina
  • Osnova ulja: Mineralno ulje
  • Čvrsti lubrikant: Talk
  • Udio čvrstog lubrikanta: 15%
  • Boja: Bijela
  • Specifična težina: 1,2 g/cm³
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 °C do +250 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 650 °C
  • Prodiranje nakon rada: 320 x 0,1 mm prema DIN ISO 2137
  • NLGI klasa: 1-2 prema DIN 51818
  • Max. koeficijent trenja: 0,08 µ
  • VKA opterećenje zavarivanja: 500 kN prema DIN 51350-4 (Institut za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem)
  • Bez silikona
  • Bez kiseline
  • Bez smole
  • Bez AOX-a
  • Otpornost na vodu
  • Kompatibilno sa materijalima
  • Sadržaj: 100 mL
  • Pakovanje: Tuba
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Osnova ulja Čvrsti lubrikant Udio čvrstog lubrikanta Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 1041 08931041Bijela montažna pasta, 100 ml Mineralno ulje Talk 15% Bijela
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena