HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje
Siva pasta bez metala za smanjenje habanja, pouzdano odvajanje i zaštitu od korozije
  • Sadržaj: 300 ml
  • Pakovanje: Aerosol limenka
  • Min./max. temperatura obrade: 0 °C do 40 °C
  • Min./max. temperaturni uslovi: -40 °C do 1400 °C
  • Min./max. trenje: 0,1-0,13 µ
  • Sila trenja/uslovi: 450 N/ploča, 1000 µm, 50 Hz, 2 sata
  • Dubina habanja: 0,3 µm
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 4000 N
  • VKA opterećenje prema testu sa četiri kugle prema DIN 51350-4: 3800 N
  • Otpornost na slani test prema DIN 50021: 500 h
  • Hemijska osnova: Mješovito sintetičko mineralno ulje sa kombinacijom organskog zgušnjivača i bijelog čvrstog maziva
  • Boja: Siva
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina: 0,973 g/cm³
  • VOC koncentracija: 69,52 %
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje
HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Siva pasta bez metala za smanjenje habanja, pouzdano odvajanje i zaštitu od korozije
  • Sadržaj: 300 ml
  • Pakovanje: Aerosol limenka
  • Min./max. temperatura obrade: 0 °C do 40 °C
  • Min./max. temperaturni uslovi: -40 °C do 1400 °C
  • Min./max. trenje: 0,1-0,13 µ
  • Sila trenja/uslovi: 450 N/ploča, 1000 µm, 50 Hz, 2 sata
  • Dubina habanja: 0,3 µm
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 4000 N
  • VKA opterećenje prema testu sa četiri kugle prema DIN 51350-4: 3800 N
  • Otpornost na slani test prema DIN 50021: 500 h
  • Hemijska osnova: Mješovito sintetičko mineralno ulje sa kombinacijom organskog zgušnjivača i bijelog čvrstog maziva
  • Boja: Siva
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina: 0,973 g/cm³
  • VOC koncentracija: 69,52 %
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Pakovanje Min./max. temperatura obrade Min./max. temperaturni uslovi
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 123 0893123HSP 1400 Visokotemperaturna pasta za podmazivanje, 300 ml 300 ml Aerosol limenka 0 °C do 40 °C -40 °C do 1400 °C
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena