Pasta za montažu pneumatika - kargo special
Specijalna mast za montažu i demontažu velikih i teških guma uz zaštitu gume, felge i mašina
  • Sadržaj: 4 L
  • Težinski sadržaj: 4 kg
  • Boja: Žuta, smeđa
  • Viskoznost / konzistencija: Pastozna
  • Specifična težina: 1,04 g/cm³ na 20°C
  • Max./min. temperatura obrade: 50°C do -15°C
  • pH vrijednost: 7-8
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, na 5°C do 25°C
Pasta za montažu pneumatika - kargo special
Pasta za montažu pneumatika - kargo special
Dostupni broj proizvoda: 1
Specijalna mast za montažu i demontažu velikih i teških guma uz zaštitu gume, felge i mašina
  • Sadržaj: 4 L
  • Težinski sadržaj: 4 kg
  • Boja: Žuta, smeđa
  • Viskoznost / konzistencija: Pastozna
  • Specifična težina: 1,04 g/cm³ na 20°C
  • Max./min. temperatura obrade: 50°C do -15°C
  • pH vrijednost: 7-8
  • Bez AOX-a
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, na 5°C do 25°C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Težinski sadržaj Boja Viskoznost / konzistencija
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 123404 0890123404Pasta za montažu pneumatika - kargo special, 4 kg 4 l 4 kg Žuta, Smeđa Pastozna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena