Ručna mazalica, standardna
Ručni pištolj za podmazivanje za kartuše od 400 g
  • Materijal: Čelik
  • Max. radni pritisak: 800 bar
  • Dužina: 370 mm
  • Težina proizvoda (po artiklu): 1295 g
Ručna mazalica, standardna
Ručna mazalica, standardna
Dostupni broj proizvoda: 1
Ručni pištolj za podmazivanje za kartuše od 400 g
  • Materijal: Čelik
  • Max. radni pritisak: 800 bar
  • Dužina: 370 mm
  • Težina proizvoda (po artiklu): 1295 g
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Max. radni pritisak Dužina Težina proizvoda (po artiklu)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0986 00 098600Ručna mazalica, standardna, 400 bar Čelik 800 bar 370 mm 1295 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena