Zaštitna tečnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F
Dugotrajna koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga u motorima putničkih i tretnih vozil
  • Sadržaj:1 kg
  • Boja: Crvena
  • Gustoća (na 20°C): 1,12 g/cm³
  • Tačka ključanja: 109,5 °C
  • pH-vrijednost(1:1): 7.5
  • Tačka mržnje (1:2): -18 °C
  • Tačka mržnje (1:1,5): -25 °C
  • Tačka mržnje (1:1): -37 °C
  • Hemijska osnova: Etilen glikol
  • Rok upotrebe: 36 mjeseci
Zaštitna tečnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F
Zaštitna tečnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F
Dostupni broj proizvoda: 1
Dugotrajna koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga u motorima putničkih i tretnih vozil
  • Sadržaj:1 kg
  • Boja: Crvena
  • Gustoća (na 20°C): 1,12 g/cm³
  • Tačka ključanja: 109,5 °C
  • pH-vrijednost(1:1): 7.5
  • Tačka mržnje (1:2): -18 °C
  • Tačka mržnje (1:1,5): -25 °C
  • Tačka mržnje (1:1): -37 °C
  • Hemijska osnova: Etilen glikol
  • Rok upotrebe: 36 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Gustoća (na 20°C) Tačka ključanja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1892 332011 1892332011Zaštitna tečnost za rashladne sisteme vozila LONGLIFE-F, 1 kg 1 kg crvena 1.12 g/cm³ 109.5 °C
9 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena