Servisni proizvodi
Proizvodi za servisiranje klima uređaja
POE ulja
POE ulja
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
POE ulje za električne kompresore
Sintetičko POE ulje za električne kompresore klima uređaja vozila (R-134a / R-1234yf)
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
6 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Servisni proizvodi
Proizvodi za servisiranje klima uređaja
POE ulja
Filter prikaza
Primjeni filter
Kinematička viskoznost baznog ulja / uslovi
11 mm²/s na 100°C (1)
Min. tačka otparavanja
274 °C (1)
Pritisak pare / uslovi
110 kPa na 20°C (1)
Rastvorljivo u vodi
Ne (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
60 mjeseci (1)
Sadržaj
210 ml (1)
Specifična težina
0,964 g/cm³ (1)
Tačka topljenja
-30 °C (1)
Viskoznost/konzistencija
Tečnost (1)