Servisni proizvodi
Proizvodi za servisiranje klima uređaja
Ulje za vakuum pumpu klima sistema vozila (A/C)
Ulje za vakuum pumpu klima sistema vozila (A/C)
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ulje za vakuum pumpu
Za održavanje vakuum pumpi u klima uređajima
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Servisni proizvodi
Proizvodi za servisiranje klima uređaja
Ulje za vakuum pumpu klima sistema vozila (A/C)
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (1)
Boja
Prozirna, žućkasta (1)
Hemijska osnova
Specijalna ulja s aditivima (1)
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C
11,2 mm2/s (1)
Min. temperaturna tačka paljenja
145 °C (1)
Miris
Blagi (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
36 mjeseci (1)
Sadržaj
250 ml (1)
Specifična težina
0,87 g/cm³ (1)
Težinski sadržaj
217,5 g (1)