Sredstva za čišćenje, održavanje i njegu
Vanjsko čišćenje motornih vozila
Odstranjivači insekata
Odstranjivači insekata
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Sredstvo za uklanjanje insekata, pjena
Sredstvo za uklanjanje ostataka insekata sa automobilskih površina
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Sredstva za čišćenje, održavanje i njegu
Vanjsko čišćenje motornih vozila
Odstranjivači insekata
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez AOX-a
Da (3)
Bez silikona
Da (3)
Biorazgradiv
Da (3)
Boja
Bezbojno (3)
Hemijska osnova
Anionski tenzidi (3)
Pakovanje
Kanister (2)
Plastična boca (1)
pH vrijednost
10 (3)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (3)
Sadržaj
20 l (1)
5 l (1)
500 ml (1)
Specifična težina
1,035 g/cm³ (3)
Težinski sadržaj
21470 g (1)
5370 g (1)
573 g (1)
Uslovi specifične težine
na 20°C (3)
Uslovi za očuvanje roka upotrebe
na 15°C do 25°C (3)