Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
All-in-one strukturno ljepilo za lijepljenje i zaptivanje šavova, na hibridnoj bazi, za vraćanje originalne strukture
  • Sadržaj: 310 ml
  • Hemijska osnova: Hibridni polimer
  • Tvrdoća po Shore A: 50
  • Min. vrijeme formiranja kože /uslovi: 20 min / na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 15 mjeseci
  • Uslovi za održavanje roka trajanja od proizvodnje: na 5°C do 25°C
  • Bez silikona: Da
  • Bez rastvarača: Da
  • Bez izocijanata: Da
  • Puna brzina očvršćavanja: 3 mm/d
  • Min. vrijeme formiranja kože: 20 min
Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
Dostupni broj proizvoda: 3
All-in-one strukturno ljepilo za lijepljenje i zaptivanje šavova, na hibridnoj bazi, za vraćanje originalne strukture
  • Sadržaj: 310 ml
  • Hemijska osnova: Hibridni polimer
  • Tvrdoća po Shore A: 50
  • Min. vrijeme formiranja kože /uslovi: 20 min / na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 15 mjeseci
  • Uslovi za održavanje roka trajanja od proizvodnje: na 5°C do 25°C
  • Bez silikona: Da
  • Bez rastvarača: Da
  • Bez izocijanata: Da
  • Puna brzina očvršćavanja: 3 mm/d
  • Min. vrijeme formiranja kože: 20 min
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
0893 236110 0893236110Ljepilo i zaptivna masa KOMBI, bijela
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 236120 0893236120Ljepilo i zaptivna masa KOMBI, siva
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 236130 0893236130Ljepilo i zaptivna masa KOMBI, crna
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena