Zaptivne mase
Zaptivne mase za popravke i instalacije
Silikonske zaptivne mase za motor, visokotemperaturne
Silikonske zaptivne mase za motor, visokotemperaturne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zaptivna masa Super RTV silikon
Visokokvalitetna masa za lijepljenje i zaptivanje, za primjenu u industriji i na motornim vozilima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaptivne mase
Zaptivne mase za popravke i instalacije
Silikonske zaptivne mase za motor, visokotemperaturne
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (1)
crvena (1)
Plava (1)
Siva (1)
Transparentno (1)
Dielektrična konstanta 1 MHz, ASTM D-150
2,8 (4)
2.8 (1)
Dielektrična čvrstoća ASTM D-149
16 kV/mm (5)
Faktor gubitka 1 MHz, ASTM D-150
0,002 1/K (5)
Gustoća
1,25 g/cm³ (5)
Hemijska osnova
neutralno povezani silikoni, na bazi oksima (5)
Koeficijent toplinskog istezanja ASTM EB-31
0.0002 1/K (5)
Miris
Karekterističan (5)
Sadržaj
200 ml (5)
Shore A tvrdoća
15 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
30 (1)
Specifični prolazni otpor ASTM D-257
1x 1015Ω/cm (5)
Temperaturna otpornost min./max.
-60 do 260 °C (4)
-60 do 315 °C (1)
Temperaturna otpornost, kratkoročno max.
300 °C (4)
370 °C (1)
Toplinska provodljivost λ ASTM D-2214/70
0.2 J/(m*s*K) (5)
Uvjet istezanja do loma max. DIN 53504
550% (5)
Vlačna čvrstoća min. ASTM D-412
2.2 N/mm² (5)
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.
5 min (5)
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.
3 mm/d (5)