
Plavo predmontirano crijevo za komprimirani zrak sa crvenom brzom spojnicom i niplom
- Fleksibilno crijevo za zrak visoke kvalitete otporno na habanje i kidanje
- Bez silikona
Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000
Dostupni broj proizvoda: 11
Plavo predmontirano crijevo za komprimirani zrak sa crvenom brzom spojnicom i niplom
- Fleksibilno crijevo za zrak visoke kvalitete otporno na habanje i kidanje
- Bez silikona
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XST 13870 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 1,2m, spojke | |
| XST 189068 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 15m, spojka | |
| XST 195420 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 7,5m, spojka | |
| XST 37655 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 6m, spojke | |
| XST 4754 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 6mm, 10m, spojka | |
| XST 50252 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 6m, bez spojki | |
| XST 50591 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 10m, bez spojki | |
| XST 50641 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 15m, bez spojki | |
| XST 51300 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 13mm, 10m, 1/2col | |
| XST 53090 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 10m, spojka | |
| XST 9902 | Sata 211466 zračni mikrometar za sata 5000, 9mm, 10m, 1/4col | |
Please login to Webshop to report a bug

