
Prozirne zaštitne folije za zaštitu komora za lakiranje
- Materijal: Netkana poliesterska folija
3M zaštitna folija za komore pri lakiranju
Dostupni broj proizvoda: 2
Prozirne zaštitne folije za zaštitu komora za lakiranje
- Materijal: Netkana poliesterska folija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Širina | Dužina | Materijal | Boja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 36852 | 3M zaštitna folija za komore pri lakiranju, 711,2mmx91,44m | 711.2 mm | 91.4 m | Netkana poliesterska folija | | |
| X3M 36856 | 3M zaštitna folija za komore pri lakiranju, 457mmx30,5m | 457 mm | 30.5 m | Netkana poliesterska folija | |
Please login to Webshop to report a bug

