1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni
Visokozapunjavajući filer za dugotrajnu zaštitu od korozije
  • Sadržaj: 400 ml
  • Boja: siva
  • Vrijeme sušenja: 25 min
  • Suho na prašinu: 8 -10 min
  • Neljepljivo nakon: 20 min
  • Može se lakirati nakon: 15 min
  • Gustoća: 0,93 g/cm³
  • Maks. otpornost na temperaturu: 110 °C
  • Min. izdašnost (površina): 1 m²
  • Rok trajanja od proizvodnje: 60 mjeseci
  • Maks. izdašnost (površina): 1,5 m²
  • Koncentracija VOC (CH): 692 g/l
1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni
1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni
Dostupni broj proizvoda: 1
Visokozapunjavajući filer za dugotrajnu zaštitu od korozije
  • Sadržaj: 400 ml
  • Boja: siva
  • Vrijeme sušenja: 25 min
  • Suho na prašinu: 8 -10 min
  • Neljepljivo nakon: 20 min
  • Može se lakirati nakon: 15 min
  • Gustoća: 0,93 g/cm³
  • Maks. otpornost na temperaturu: 110 °C
  • Min. izdašnost (površina): 1 m²
  • Rok trajanja od proizvodnje: 60 mjeseci
  • Maks. izdašnost (površina): 1,5 m²
  • Koncentracija VOC (CH): 692 g/l
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Vrijeme sušenja (20°C) Min. vrijeme sušenja prašine
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 2121 089321211K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni, 400ML 400 ml Siva 25 min 8-10 min
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena