Sredstvo za zaštitu od korozije Promax
PROMAX premaz za zaštitu od korozije i temeljni premaz za zavarivanje sa TITANID formulom
  • Prvi mikropremaz u spreju za upotrebu u zanatstvu
  • Izuzetno tvrd mikro-cink-ljuspast premaz sa izvanrednim antikorozivnim osobinama
  • PROMAX sadrži aktivnu zaštitu od korozije koja dijelove kod manjih mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine i ogrebotine, optimalno štiti od stvaranja hrđe
  • Zahvaljujući jedinstvenoj TITANID formuli premaz ostvaruje trajno zaptivanje i otpornost na vremenske uslove i ne stvara bijelu hrđu
  • Ispunjava DIN EN ISO 1461
  • Maksimalna zaštita i sigurnost sa postojećim premazom od 10-20 μm
  • 100% veća izdašnost
  • Izvrsna zavarivost
Sredstvo za zaštitu od korozije Promax
Sredstvo za zaštitu od korozije Promax
Dostupni broj proizvoda: 1
PROMAX premaz za zaštitu od korozije i temeljni premaz za zavarivanje sa TITANID formulom
  • Prvi mikropremaz u spreju za upotrebu u zanatstvu
  • Izuzetno tvrd mikro-cink-ljuspast premaz sa izvanrednim antikorozivnim osobinama
  • PROMAX sadrži aktivnu zaštitu od korozije koja dijelove kod manjih mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine i ogrebotine, optimalno štiti od stvaranja hrđe
  • Zahvaljujući jedinstvenoj TITANID formuli premaz ostvaruje trajno zaptivanje i otpornost na vremenske uslove i ne stvara bijelu hrđu
  • Ispunjava DIN EN ISO 1461
  • Maksimalna zaštita i sigurnost sa postojećim premazom od 10-20 μm
  • 100% veća izdašnost
  • Izvrsna zavarivost
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Hemijska osnova Miris
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 214400 0893214400Sredstvo za zaštitu od korozije Promax, 400ml 400 ml Srebrenosiva Cink u anorgansko-organskom matriksu Karakterističan
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena