Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Proizvodi za zaštitu podvozja
Zaštita od udara kamenčića
Zaštita od udara kamenčića
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zaštita podvozja na bazi sintetičke gume
Premaz na bazi sintetičke gume sa sadržajem otapala, pogodan za prelakiranje, štiti donji postroj i od udara kamenja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Proizvodi za zaštitu podvozja
Zaštita od udara kamenčića
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (2)
Siva (1)
Hemijska osnova
Prirodna guma (3)
Miris
Karakterističan (3)
Može se prefarbati nakon
30 min (1)
60 min (2)
Radna temperatura
15-25 °C (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (2)
36 mjeseci (1)
Sadržaj
1000 ml (2)
500 ml (1)
Sadržaj VOC
503.7 g/l (1)
519 g/l (1)
725.8 g/l (1)
Specifična težina (20°C)
1.04 g/cm³ (1)
1.08 g/cm³ (1)
1.09 g/cm³ (1)
Temperatura obrade
10-60 °C (2)
Temperaturna otpornost
-40 do +90 °C (3)
Težinski sadržaj
1080 g (2)
417 g (1)
Udaljenost prskanja
20-30 cm (3)
Vrijeme sušenja (20°C)
1.5 h (2)
2 h (1)