Dodatni artikli za lemljenje i zavarivanje
Meki lemovi
Meki (fiting) lemovi
Meki (fiting) lemovi
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Meki fiting lem br. 3
Meki fiting lem Nr.3, 97% kalaj, 3% bakar prema DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
20 kom
100 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Lemljenje, zavarivanje
Dodatni artikli za lemljenje i zavarivanje
Meki lemovi
Meki (fiting) lemovi
Filter prikaza
Primjeni filter
Hemijski sastav
Sn97Cu3 (1)
Min./max. temperatura topljenja
230-250 °C (1)
Prečnik
3 mm (1)
Težina
250 g (1)