Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih čelika
Žica sa rutilnim prahom za zavarivanje nelegiranih čelika bez zaštite gasa
  • Prečnik: 0,8 mm
  • Težina: 5 kg
  • AWS/ASME SFA-5.18: E71T-1
  • Namotaj: Žica do žice
Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih čelika
Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih čelika
Dostupni broj proizvoda: 1
Žica sa rutilnim prahom za zavarivanje nelegiranih čelika bez zaštite gasa
  • Prečnik: 0,8 mm
  • Težina: 5 kg
  • AWS/ASME SFA-5.18: E71T-1
  • Namotaj: Žica do žice
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Oznaka Pakovanje Primjena
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1982 109085 1982109085Samozaštitna žica za zavarivanje nelegiranih čelika, 0,8mm-5kg 0,8 mm E71T-1 5 kg Nelegirani čelik
5 kg
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena