Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S
Kompaktni digitalno upravljan inverter aparat za REL zavarivanje za upotrebu na montaži - maksimalna fleksibilnost i lakoća korištenja
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 25%
  • Napon: 220 V
  • Max. prečnik elektrode: 5 mm
Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S
Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S
Dostupni broj proizvoda: 1
Kompaktni digitalno upravljan inverter aparat za REL zavarivanje za upotrebu na montaži - maksimalna fleksibilnost i lakoća korištenja
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 25%
  • Napon: 220 V
  • Max. prečnik elektrode: 5 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Max. prečnik elektrode
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 200200 5952200200Invertorski aparat za REL zavarivanje EWI 200S, 200A 200 A 25 % 220 v 5 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena