Držač elektrode sa kablom, 300 A
Držač elektrode sa kablom za korištenje na aparatima za REL zavarivanje
  • Max. dozvoljena amperaža: 300 A
  • Dužina kabla: 4 m
  • Prečnik kabla: 25 mm2
  • Primjena: REL postupak
Držač elektrode sa kablom, 300 A
Držač elektrode sa kablom, 300 A
Dostupni broj proizvoda: 1
Držač elektrode sa kablom za korištenje na aparatima za REL zavarivanje
  • Max. dozvoljena amperaža: 300 A
  • Dužina kabla: 4 m
  • Prečnik kabla: 25 mm2
  • Primjena: REL postupak
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. dozvoljena amperaža Dužina kabla Prečnik kabla Primjena
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0984 002200 0984002200Držač elektrode sa kablom, 300 A, L=4 m/300 A 300 A 4 m 25 mm² REL postupak
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena