Kliješta za masu sa kablom, 300 A
Kliješta za masu sa kablom za korištenje na aparatima za REL zavarivanja
  • Dužina: 4 m
  • Poprečni presjek: 50 mm2
  • Max. amperaža: 300 A
Kliješta za masu sa kablom, 300 A
Kliješta za masu sa kablom, 300 A
Dostupni broj proizvoda: 1
Kliješta za masu sa kablom za korištenje na aparatima za REL zavarivanja
  • Dužina: 4 m
  • Poprečni presjek: 50 mm2
  • Max. amperaža: 300 A
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Poprečni presjek Max. amperaža
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0984 001010 0984001010Kliješta za masu sa kablom, 300 A, 4 m/25 mm?/300 A 4 m 50 mm² 300 A
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena