Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 300 LCD

MIG/MAG aparat za zavarivanje sa sinergijskim sistemom podešavanja parametara i LCD displejom. Za perfektne rezultate pri zavarivanju u svim pozicijama i na svim materijalima. 


  • Max. amperaža: 300 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Tip struje: AC
  • Klasa zaštite: IP21
  • Masa: 60 kg
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 300 LCD
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 300 LCD
Dostupni broj proizvoda: 1

MIG/MAG aparat za zavarivanje sa sinergijskim sistemom podešavanja parametara i LCD displejom. Za perfektne rezultate pri zavarivanju u svim pozicijama i na svim materijalima. 


  • Max. amperaža: 300 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Tip struje: AC
  • Klasa zaštite: IP21
  • Masa: 60 kg
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Raspon žice za zavarivanje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 350300 5952350300Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 300 LCD, 300A 300 A 60 % 400 V/AC 0,8-1,2 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena