Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 500 SYN pulse
Digitalno kontrolisani invertorski pulsni aparat sa sinergijskom kontrolom parametara i sa naprednom IGBT tehnologijom
  • Max. amperaža: 500 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,8-1,6 mm
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 500 SYN pulse
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 500 SYN pulse
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno kontrolisani invertorski pulsni aparat sa sinergijskom kontrolom parametara i sa naprednom IGBT tehnologijom
  • Max. amperaža: 500 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,8-1,6 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Raspon žice za zavarivanje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 001501 5952001501Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 500 SYN pulse, 500A 500 A 60 % 400 v 0,8-1,6 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena