Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE
Digitalno kontrolisan DC TIG inverter  sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim (HF) pulsnim  režimom rada
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 20%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: DC
Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE
Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno kontrolisan DC TIG inverter  sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim (HF) pulsnim  režimom rada
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 20%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: DC
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Tip struje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 380200 5952380200Invertorski aparat za TIG zavarivanje TIG 200S DC PULSE, 200 A 200 A 20 % 220 v DC
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena