
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom
- Max. dozvoljena amperaža: 250 A
- Dužina kabla: 3 m
- Min./max. prečnik žice: 0,8-1,2 mm
- Hlađenje: Zračno
Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD
Dostupni broj proizvoda: 1
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom
- Max. dozvoljena amperaža: 250 A
- Dužina kabla: 3 m
- Min./max. prečnik žice: 0,8-1,2 mm
- Hlađenje: Zračno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Max. dozvoljena amperaža | Dužina kabla | Min./max. prečnik žice | Hlađenje | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0984 001004 | Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD, 4 m/250 A | 250 A | 3 m | 0,8-1,2 mm | Zračno | |
Please login to Webshop to report a bug

