Standard MIG/MAG gorionik LBI 24
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom
  • Max. dozvoljena amperaža: 250 A
  • Dužina kabla: 3 m
  • Min./max. prečnik žice: 0,8-1,2 mm
  • Hlađenje: Zračno
Standard MIG/MAG gorionik LBI 24
Standard MIG/MAG gorionik LBI 24
Dostupni broj proizvoda: 1
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom
  • Max. dozvoljena amperaža: 250 A
  • Dužina kabla: 3 m
  • Min./max. prečnik žice: 0,8-1,2 mm
  • Hlađenje: Zračno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. dozvoljena amperaža Dužina kabla Min./max. prečnik žice Hlađenje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1984 999021 1984999021Standard MIG/MAG gorionik LBI 24, L=3 m 250 A 3 m 0,8-1,2 mm Zračno
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena