
Gasni keramički difuzor robusne izrade za korištenje na LBI 24 / MB 24KD MIG/MAG gorionicima
- Primjena: LBI 24 / MB 24KD
- Materijal: Keramika
- Boja: Bijela
- Dužina: 25 mm
Standard keramički difuzor za gorionike LBI 24/MB 24 KD
Dostupni broj proizvoda: 1
Gasni keramički difuzor robusne izrade za korištenje na LBI 24 / MB 24KD MIG/MAG gorionicima
- Primjena: LBI 24 / MB 24KD
- Materijal: Keramika
- Boja: Bijela
- Dužina: 25 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Primjena | Materijal | Boja | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 999023 | Standard keramički difuzor za gorionike LBI 24/MB 24 KD, L=20mm | LBI 24 / MB 24KD | keramika | Bijela | 25 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

