Standard keramički difuzor za gorionike LBI 36/MB 36KD
Gasni keramički difuzor robusne izrade za korištenje na LBI 36 / MB 36KD MIG/MAG gorionicima
  • Primjena: LBI 36 / MB 36KD
  • Materijal: Keramika
  • Boja: Bijela
  • Dužina: 25 mm
Standard keramički difuzor za gorionike LBI 36/MB 36KD
Standard keramički difuzor za gorionike LBI 36/MB 36KD
Dostupni broj proizvoda: 1
Gasni keramički difuzor robusne izrade za korištenje na LBI 36 / MB 36KD MIG/MAG gorionicima
  • Primjena: LBI 36 / MB 36KD
  • Materijal: Keramika
  • Boja: Bijela
  • Dužina: 25 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Primjena Materijal Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1984 999044 1984999044Standard keramički difuzor za gorionike LBI 36/MB 36KD, L=20 mm LBI 36 / MB 36KD keramika Bijela 25 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena