Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga
Pobakrena industrijska kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 250 A
  • Dužina: 28 mm
  • Navoj: M6
  • Linija: Standard
Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga
Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga
Dostupni broj proizvoda: 3
Pobakrena industrijska kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 250 A
  • Dužina: 28 mm
  • Navoj: M6
  • Linija: Standard
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Dužina Navoj Linija
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1984 260908 1984260908Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga, D0,8 - M6x28 mm 0,8 mm 28 mm M6 Standard
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
1984 260910 1984260910Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga, D1,0 - M6x28 mm 1,0 mm 28 mm M6 Standard
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
1984 260912 1984260912Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - duga, D1,2 - M6x28 mm 1,2 mm 25 mm M6 Standard
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena