Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - kratka
Profi bakarna kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 180 A
  • Dužina: 25 mm
  • Navoj: M6
  • Linija: Standard
Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - kratka
Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - kratka
Dostupni broj proizvoda: 2
Profi bakarna kontaktna provodnica za upotrebu na MIG/MAG gorionicima do 180 A
  • Dužina: 25 mm
  • Navoj: M6
  • Linija: Standard
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Dužina Navoj Linija
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1984 160908 1984160908Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - kratka, D0,8 - M6x25 mm 0,8 mm 25 mm M6 Standard
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
1984 160910 1984160910Standard kontaktna provodnica za čeličnu žicu - kratka, D1,0 - M6x25 mm 1,0 mm 25 mm M6 Standard
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena