
Standardna opruga za nosač provodnice za MIG/MAG gorionike LBI 15 / MB 15AK
- Min./max. prečnik: 9-12 mm
- Primjena: LBI 15 / MB 15AK
- Materijal: Čelik
- Linija: Standard
Standard opruga za nosač gorionika LBI 15/MB 15AK
Dostupni broj proizvoda: 1
Standardna opruga za nosač provodnice za MIG/MAG gorionike LBI 15 / MB 15AK
- Min./max. prečnik: 9-12 mm
- Primjena: LBI 15 / MB 15AK
- Materijal: Čelik
- Linija: Standard
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Min./max. prečnik | Primjena | Materijal | Linija | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 16093 | Standard opruga za nosač gorionika LBI 15/MB 15AK, 9 - 12,5 mm | 9-12,5 mm | LBI 15 / MB 15AK | Čelik | Standard | |
Please login to Webshop to report a bug

