Akumulatorske mašine
Bušilice i zavrtači Akumulatorski
Zavrtači Akumulatorski
Zavrtači Akumulatorski
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Akumulatorski zavrtač AS 12 1/4 col COMPACT
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Akumulatorski zavrtač S 3-A
/1 kom
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
Akumulatorske mašine
Bušilice i zavrtači Akumulatorski
Zavrtači Akumulatorski
Filter prikaza
Primjeni filter
Broj akumulatora
0 kom (1)
2 kom (1)
2 kom. (1)
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini
0-400/0-1.500 o/min (1)
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max.
0-220/0-450 o/min (1)
0-400/0-1.500 o/min (1)
Broj punjača
0 kom (1)
1 kom (1)
1 kom. (1)
Kapacitet akumulatora
0 Ah (1)
2 Ah (2)
Masa mašine sa akumulatorom
0,5 kg (1)
1,09 kg (2)
Max. obrtni moment tvrdo/meko
32/19 Nm (2)
4/2,7 Nm (1)
Nazivni napon
12 v (1)
12 V/DC (1)
3,6 V/DC (1)
Prihvat alata
1/4" unutrašnji šestougaoni (1)
1/4'' unutrašnji šestougaoni (2)
Sadržaj isporuke
Set sa akumulatorom i punjačem u koferu (1)
Set sa akumulatorom i punjačem u torbi (1)
Solo mašina u kartonu (1)