Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
Najmoćniji i najdugotrajniji baterijski paket u M-CUBE porodici. Kompaktan, moćan i izdržljiv 18-V Li-ion akumulator idealan je za profesionalnu i univerzalnu upotrebu.
•Poboljšane performanse: Optimizovano kućište i nova raspodjela ćelija baterijskog paketa M-CUBE W-CONNECT omogućavaju optimalno odvođenje toplote, što garantuje dug vijek trajanja i optimalnu upotrebu energije u visokoperformansnim aplikacijama
• Bolje performanse u najzahtjevnijim aplikacijama zahvaljujući Li-Ion ćelijama i optimiziranom odvodu toplote
• Tehnologija ćelija: Koristimo moderne, moćne i robusne litijum-jonske ćelije. Idealno za zahtjevnu profesionalnu upotrebu
• Robustan: Integrisani, stabilni okvir ćelija okružuje ćelije i osigurava čvrsto prianjanje i optimalno odvođenje toplote, čime štiti akumulator od pregrijavanja i udaraca. Meki dijelovi štite akumulator od oštećenja ako padne i smanjuju rizik od ogrebotina na osjetljivim površinama
• Poboljšano rukovanje: Optimizovani element za zabravljivanje i površine za hvatanje olakšavaju umetanje ili uklanjanje akumulatora sa alata
• Indikator napunjenosti: Poboljšana jednostavnost korištenja i efikasnije korištenje akumulatora zahvaljujući jasnom pokazivaču stanja napunjenosti
• Kompatibilnost: Baterija 18 V M-CUBE W-CONNECT kompatibilna je sa svim prethodnim i novim 18 V M-CUBE akumulatorskim alatima
Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
Dostupni broj proizvoda: 2
Najmoćniji i najdugotrajniji baterijski paket u M-CUBE porodici. Kompaktan, moćan i izdržljiv 18-V Li-ion akumulator idealan je za profesionalnu i univerzalnu upotrebu.
•Poboljšane performanse: Optimizovano kućište i nova raspodjela ćelija baterijskog paketa M-CUBE W-CONNECT omogućavaju optimalno odvođenje toplote, što garantuje dug vijek trajanja i optimalnu upotrebu energije u visokoperformansnim aplikacijama
• Bolje performanse u najzahtjevnijim aplikacijama zahvaljujući Li-Ion ćelijama i optimiziranom odvodu toplote
• Tehnologija ćelija: Koristimo moderne, moćne i robusne litijum-jonske ćelije. Idealno za zahtjevnu profesionalnu upotrebu
• Robustan: Integrisani, stabilni okvir ćelija okružuje ćelije i osigurava čvrsto prianjanje i optimalno odvođenje toplote, čime štiti akumulator od pregrijavanja i udaraca. Meki dijelovi štite akumulator od oštećenja ako padne i smanjuju rizik od ogrebotina na osjetljivim površinama
• Poboljšano rukovanje: Optimizovani element za zabravljivanje i površine za hvatanje olakšavaju umetanje ili uklanjanje akumulatora sa alata
• Indikator napunjenosti: Poboljšana jednostavnost korištenja i efikasnije korištenje akumulatora zahvaljujući jasnom pokazivaču stanja napunjenosti
• Kompatibilnost: Baterija 18 V M-CUBE W-CONNECT kompatibilna je sa svim prethodnim i novim 18 V M-CUBE akumulatorskim alatima
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nazivni napon Kapacitet akumulatora Masa akumulatora Odgovarajući punjač
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5703 550000 5703550000Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT, 18V/5Ah 18 v 5 Ah 736 g ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
5703 580000 5703580000Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT, 8 Ah 18 v 8 Ah 1068 g ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST, ALG 18/8, ALG 18/12
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena