Visokotlačni čistač sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus
Snažni visokotlačni perač sa hladnom vodom sa bubnjem za crijevo, za srednje teške do teških poslova čišćenja.
Komforan rad zahvaljujući visokotlačnom crijevu koje se lako skladišti
Integrisani bubanj za crijevo osigurava sigurno skladištenje crijeva i tako snižava mogućnost nastajanja nezgoda.

Bezbroj mogućnosti regulacije pritisak/količina vode
Nivo pritiska/zapremina vode se mogu podešavati da odgovaraju individualnim zadacima čišćenja.

Dug radni vijek i smanjena potrošnja
Funkcija automatskog rasterećenja od pritiska gasi uređaj čim dođe do smetnji u radu. Smanjenje pritiska na komponentama produžuje radni vijek pumpe i smanjuje energiju i potrošnju vode.

Brza i jednostavna zamjena i doziranje odgovarajućih sredstava za čišćenje
Neophodna koncentracija se može odrediti koristeći ventil za doziranje. Integrisano usisno crijevo za sredstvo za čišćenje odgovara bilo kojem spremniku.

Za udoban rad, bez umaranja
Ergonomski izveden ručni pištolj za prskanje sa smanjenim otporom držanja i silom povlačenja.

Lako skladištenje
Zahvaljujući praktičnom spremniku za pribor i namotavanju električnog kabla.

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.
Visokotlačni čistač sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus
Visokotlačni čistač sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus
Dostupni broj proizvoda: 1
Snažni visokotlačni perač sa hladnom vodom sa bubnjem za crijevo, za srednje teške do teških poslova čišćenja.
Komforan rad zahvaljujući visokotlačnom crijevu koje se lako skladišti
Integrisani bubanj za crijevo osigurava sigurno skladištenje crijeva i tako snižava mogućnost nastajanja nezgoda.

Bezbroj mogućnosti regulacije pritisak/količina vode
Nivo pritiska/zapremina vode se mogu podešavati da odgovaraju individualnim zadacima čišćenja.

Dug radni vijek i smanjena potrošnja
Funkcija automatskog rasterećenja od pritiska gasi uređaj čim dođe do smetnji u radu. Smanjenje pritiska na komponentama produžuje radni vijek pumpe i smanjuje energiju i potrošnju vode.

Brza i jednostavna zamjena i doziranje odgovarajućih sredstava za čišćenje
Neophodna koncentracija se može odrediti koristeći ventil za doziranje. Integrisano usisno crijevo za sredstvo za čišćenje odgovara bilo kojem spremniku.

Za udoban rad, bez umaranja
Ergonomski izveden ručni pištolj za prskanje sa smanjenim otporom držanja i silom povlačenja.

Lako skladištenje
Zahvaljujući praktičnom spremniku za pribor i namotavanju električnog kabla.

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nominalmi napon Snaga Max. pritisak Min./max. protok vode
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0701 1630 07011630Visokotlačni čistač sa hladnom vodom HDR 185 Power Plus, 185 bar 230 v 2,7 kW 185 bar 0 - 500 l/h
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena