Električni pištolj za vrući zrak HLG 2000 COMPACT
Praktičan, lagan uređaj s regulacijom temperature u 10 stepeni.
• Dugi radni vijek do 750 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Lagan i ergonomski dizajn znači da se čak i dugotrajniji zadaci mogu obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; zavarivanje bitumenom, lijepljenje traka na čičak, spajanje, skidanje naljepnica, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje i nanošenje folija), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Električni pištolj za vrući zrak HLG 2000 COMPACT
Električni pištolj za vrući zrak HLG 2000 COMPACT
Dostupni broj proizvoda: 1
Praktičan, lagan uređaj s regulacijom temperature u 10 stepeni.
• Dugi radni vijek do 750 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Lagan i ergonomski dizajn znači da se čak i dugotrajniji zadaci mogu obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; zavarivanje bitumenom, lijepljenje traka na čičak, spajanje, skidanje naljepnica, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje i nanošenje folija), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Snaga Temperatura izlaznog zraka Protok zraka Masa mašine
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5707 2511 57072511Električni pištolj za vrući zrak HLG 2000 COMPACT, HLG 2000 2000 W 80 - 600 °C 250 - 650 °C 700 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena