Električni usisivač za suho usisavanje 1025 L PC
Kompaktni, visokoučinkoviti i lako pokretljivi usisivač prašine klase L, dokazanih performansi za zaštitu korisnika.
Veliki točkovi
Poboljšavaju manevarske sposobnosti usisivača na neravnom podu.

Automatsko električno pokretanje
Pošto usisivač radi samo kada je el. alat u upotrebi, potrošnja el. energije i vremena kao i emisija buke su manji uz istovremeno duži radni vijek usisivača.

Push&Clean sistem za čišćenje
Jednostavni sistem otprašivanja filtera omogućuje duži radni vijek filtera i efikasnije usisavanje.

Funkcija puhanja
Za čišćenje nepristupačnih područja ili isušivanje mokrih površina objekta.

Ravni vrh sa ručkom za nošenje
Prostor za pohranu tokom upotrebe.

Spremnik za kabl
Izdržljivi remen drži kabl na mjestu tokom transporta.

2+1 godina garancije
Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Savjet
Usisivač je prikladan i za suho i mokro usisavanje. Ukloniti vrećicu za prašinu prije mokrog usisavanja i očistiti filter prije i poslije mokrog usisavanja.

Područja primjene
Dizajniran za brušenje bez prašine u kombinaciji sa ručno vođenim električnim i pneumatskim mašinama, ručnim brusnim blokovima i brusilicama za zidove i stropove u suhoj gradnji. Za odvajanje svake vrste prašine sa graničnim vrijednostima većim od 1 mg/m³ (klasa prašine L).

Sadržaj isporuke
Usisivač prašine 1025 L PC se isporučuje sa runastom (filcanom) vrećicom za prašinu i filterom.
Električni usisivač za suho usisavanje 1025 L PC
Električni usisivač za suho usisavanje 1025 L PC
Dostupni broj proizvoda: 1
Kompaktni, visokoučinkoviti i lako pokretljivi usisivač prašine klase L, dokazanih performansi za zaštitu korisnika.
Veliki točkovi
Poboljšavaju manevarske sposobnosti usisivača na neravnom podu.

Automatsko električno pokretanje
Pošto usisivač radi samo kada je el. alat u upotrebi, potrošnja el. energije i vremena kao i emisija buke su manji uz istovremeno duži radni vijek usisivača.

Push&Clean sistem za čišćenje
Jednostavni sistem otprašivanja filtera omogućuje duži radni vijek filtera i efikasnije usisavanje.

Funkcija puhanja
Za čišćenje nepristupačnih područja ili isušivanje mokrih površina objekta.

Ravni vrh sa ručkom za nošenje
Prostor za pohranu tokom upotrebe.

Spremnik za kabl
Izdržljivi remen drži kabl na mjestu tokom transporta.

2+1 godina garancije
Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Savjet
Usisivač je prikladan i za suho i mokro usisavanje. Ukloniti vrećicu za prašinu prije mokrog usisavanja i očistiti filter prije i poslije mokrog usisavanja.

Područja primjene
Dizajniran za brušenje bez prašine u kombinaciji sa ručno vođenim električnim i pneumatskim mašinama, ručnim brusnim blokovima i brusilicama za zidove i stropove u suhoj gradnji. Za odvajanje svake vrste prašine sa graničnim vrijednostima većim od 1 mg/m³ (klasa prašine L).

Sadržaj isporuke
Usisivač prašine 1025 L PC se isporučuje sa runastom (filcanom) vrećicom za prašinu i filterom.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Protok zraka Podpritisak Zapremina spremnika Snaga max.
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MRK 8999000111 9MRK8999000111Električni usisivač za suho usisavanje 1025 L PC, 25L 60 l/s 21 kPa 25 l 1000 W
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena