Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 30-L
Praktični i ergonomični univerzalni usisivač sa L-certifikacijom i poluautomatskim čišćenjem filtera.
Klasa prašine: L-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Konstantna snaga usisavanja i dug vijek trajanja filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača omogućuje pričvršćivanje Wϋrth sistemskih kofera.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Jednostavno i praktično rukovanje
Bajonetni i spojevi sa osiguračem obezbjeđuju jednostavno i sigurno spajanje odgovarajućeg pribora.

Antistatička priprema
Uzemljeni spoj znači da se elektrostatički naboj rasipa. Iskre i električni udari spriječeni su upotrebom električno vodljivog pribora (koji se prodaje zasebno).

Primjena
Idealan za generalne poslove čišćenja, kao npr. usisavanje unutrašnjosti automobila, čišćenje podova, radnih stolova.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.
Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 30-L
Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 30-L
Dostupni broj proizvoda: 1
Praktični i ergonomični univerzalni usisivač sa L-certifikacijom i poluautomatskim čišćenjem filtera.
Klasa prašine: L-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Konstantna snaga usisavanja i dug vijek trajanja filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača omogućuje pričvršćivanje Wϋrth sistemskih kofera.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Jednostavno i praktično rukovanje
Bajonetni i spojevi sa osiguračem obezbjeđuju jednostavno i sigurno spajanje odgovarajućeg pribora.

Antistatička priprema
Uzemljeni spoj znači da se elektrostatički naboj rasipa. Iskre i električni udari spriječeni su upotrebom električno vodljivog pribora (koji se prodaje zasebno).

Primjena
Idealan za generalne poslove čišćenja, kao npr. usisavanje unutrašnjosti automobila, čišćenje podova, radnih stolova.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Protok zraka Podpritisak Zapremina spremnika Snaga max.
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0701 1320 07011320Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 30-L 74 l/s 23 kPa 30 l 1380 W
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena