Glodalo za drvo sa kugličnim ležajem, za zaobljavanje ivica
Precizno glodalo za drvene materijale za korištenje na ručnim mašinama
  • Promjer drške: 8 mm
Glodalo za drvo sa kugličnim ležajem, za zaobljavanje ivica
Glodalo za drvo sa kugličnim ležajem, za zaobljavanje ivica
Dostupni broj proizvoda: 2
Precizno glodalo za drvene materijale za korištenje na ručnim mašinama
  • Promjer drške: 8 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Dužina Radna dužina Radius
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0612 071187 0612071187Glodalo za drvo sa kugličnim ležajem, za zaobljavanje ivica, D18,7MM 18,7 mm 50 mm 10 mm 3 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0612 071317 0612071317Glodalo za drvo sa kugličnim ležajem, za zaobljavanje ivica, D31,7 31,7 mm 56,5 mm 16,5 mm 9,5 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena