Alati za izradu navoja
Alati za narezivanje navoja
Držači ureznika
Držači ureznika
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ručka ureznika Connex
Robusni držač ureznika prema standardu DIN 1814
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
Dodaj u korpu
Ključ za ureznik DIN1814 Performance, podesivi
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašinska obrada materijala
Alati za izradu navoja
Alati za narezivanje navoja
Držači ureznika
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina drške
1000 mm (1)
130 mm (1)
180 mm (2)
280 mm (1)
380 mm (1)
515 mm (1)
700 mm (1)
Min./max. mogući navoj
1-10 mm (1)
1-12 mm (1)
1-8 mm (1)
12-33 mm (1)
18-42 mm (1)
4-12 mm (1)
5-20 mm (1)
9-27 mm (1)
M1-M12 (1)
Min./max. opseg stezanja
11-24 mm (1)
2-5 mm (1)
2-6,3 mm (1)
2-8 mm (1)
3-9 mm (1)
4,9-12 mm (1)
5,5-16 mm (1)
7-20 mm (1)
Veličina
1 (1)
1,5 (1)
2 (1)
3 (1)
4 (1)
5 (1)
6 (1)